シングルスプレー混合栓

シングルスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式

厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引き出し)1取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38アズワン品番65-2023-99取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23490522K37110EJV-C-13
56,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23490522
2017-12-26
用途: 自宅の洗面台の不具合により交換
農・林・水産業

TOTOの洗面台に。混合栓の取り換え作業もスムーズに行え、温水・水道水の水圧調整もとてもいい具合でした。もっと早く取り換えればよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする