曜日別特売

シングルワンホール洗面混合栓

シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

ポップアップ用、専用引き棒付き、泡沫吐水

適合場所洗面所厚さ(mm)5~25取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23490608K4770PJV-13
49,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23490608
2017-09-12
用途: 作業で汚れた手の洗浄
TOTALREPAIR ECOiST

思ったよりも全体のサイズが大きかったですが、穴あきのレバーの使い勝手が予想以上に良く、水の出の微調整がし易いです。
全体の形状も拭き掃除がし易く綺麗に保ち易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする