SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルワンホール洗面混合栓
ポップアップ用、専用引き棒付き、泡沫吐水、寒冷地仕様
適合場所
洗面所
厚さ(mm)
5~25
取付穴径(Φmm)
36~40
取付径(Φmm)
(足)35
ナット対辺(mm)
(取付ロック)38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23490617
K4770PJK-13
¥
49,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった