SANEI(旧:三栄水栓製作所)
親子共栓
材質
本体:ステンレス、栓:NBR
長さ(m)
(クサリ)1
内容量
1個
注意
※完全止水しません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23491536
H220-50
85
67
54
¥
54,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23491545
H220-65
109
87
60
¥
72,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23491554
H220-80
128
102
64
¥
92,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23491563
H220-100
160
130
76
¥
132,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください