SANEI(旧:三栄水栓製作所)
親子共栓
材質
ステンレス
長さ(m)
(クサリ)1
内容量
1個
注意
※完全止水しません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23491572
H221-50
85
67
54
¥
69,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23491588
H221-65
109
87
60
¥
86,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23491597
H221-80
128
102
64
¥
107,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23491606
H221-100
160
130
76
¥
140,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください