SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金六角ニップル
メネジ同士のつなぎに使用
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23491807
JT700-13
13
1/2
¥
1,030
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
23491816
JT700-20
20
3/4
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材