砲金エルボ

砲金エルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金エルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金エルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金エルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

90度曲がりのエルボ

材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23491913JT730-13131/2
1,580
979
1,077(税込)
当日出荷
23491922JT730-20203/4
2,280
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする