SANEI(旧:三栄水栓製作所)
エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23491947
JT73-13
13
1/2
¥
2,280
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
23491956
JT73-20
20
3/4
¥
3,080
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材