SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金プラグ
不要な配管をふさぐ際に使用するプラグ
材質
青銅
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23492026
JT760-13
13
1/2
¥
1,030
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23492035
JT760-20
20
3/4
¥
1,130
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材