SANEI(旧:三栄水栓製作所)
幅広給水座金
幅広タイプの給水栓用の座金
穴径(Φmm)
22
適合
呼び13水栓用
材質
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23492367
R501-13X10X65
65
10
¥
1,030
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
23492376
R501-13X10X80
80
10
¥
1,200
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
返品不可
23492385
R501-13X3X65
65
3
¥
700
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
23492394
R501-13X3X80
80
3
¥
970
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
23492403
R501-13X3X100
100
3
¥
1,380
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
返品不可
23492412
R501-13X5X65
65
5
¥
810
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
23492428
R501-13X5X80
80
5
¥
1,030
¥
669
¥
736
(税込)
翌日出荷
返品不可
23492437
R501-13X5X100
100
5
¥
1,400
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください