SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスペーパーホルダー厚板製
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
付属品
ビス、接着テープ
色
シルバー
材質(本体)
ステンレス
収納数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23492866
W33
¥
1,700
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください