SANEI(旧:三栄水栓製作所)
万能ホーム水栓
(1件のレビュー)
呼び
13
色
シルバー
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23492945
Y12J-13
¥
4,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった