曜日別特売

ツバ付給水曲管

ツバ付給水曲管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水曲管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水曲管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水曲管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水曲管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水曲管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水曲管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水曲管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
材質パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7内容量1本
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23493067V22J-63-A200200
730
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
23493076V22J-63-B250250
860
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
23493085V22J-63-C300300
1,000
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
23493094V22J-63-D300300
1,220
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
23493103V22J-63-E300300
1,280
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
23493112V22J-63-F300300
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
23493128V22J-64-B200200
740
729
802(税込)
翌日出荷
返品不可
23493137V22J-64-C250250
850
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
23493146V22J-64-D300300
910
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
23493155V22J-64-DA500500
1,440
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
23493164V22J-64-E10001000
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする