曜日別特売

平面エルボカバー45°

平面エルボカバー45° - SANEI(旧:三栄水栓製作所)平面エルボカバー45° - SANEI(旧:三栄水栓製作所)平面エルボカバー45° - SANEI(旧:三栄水栓製作所)平面エルボカバー45° - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)

材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60内容量1個
注意
※給湯にご使用の場合は、管内温度60℃以下でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23493514R58-31-13
1,040
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
23493523R58-31-20
1,040
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする