給水栓用チーズカバー

給水栓用チーズカバー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水栓用チーズカバー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

VP管用チーズ継手ホルダーを付属。VP管用エルボ継手以外は座付水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)

材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20内容量1個
注意
※給湯にご使用の場合は、管内温度60℃以下でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23493742R58-70-20
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする