壁貫通チーズカバー用スペーサー

壁貫通チーズカバー用スペーサー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 壁貫通チーズカバー用スペーサー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

段差のある壁面の高さ調節に使用します。重ね合わせることで5mm単位での高さ調節が可能です。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)

材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60 適合R58-7W-20 内容量1個
注意
※給湯にご使用の場合は、管内温度60℃以下でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23493837 R58-7WF-20
700
499
549 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする