SANEI(旧:三栄水栓製作所)
巻ベンリーカン用異径ナット
用途
T13用
呼び
20
付属品
パッキン
穴径(Φmm)
16.3
呼び径
20
ねじサイズ
G3/4メネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23494074
T131-1-20X16
¥
750
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください