曜日別特売

巻ベンリーカン用ナットセット

巻ベンリーカン用ナットセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカン用ナットセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカン用ナットセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用呼び13付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き穴径(Φmm)16.3呼び径13ねじサイズG1/2メネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23494108T131-2S-13-A
620
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする