軟質CRスポンジ 10°(テープ付)

軟質CRスポンジ 10°(テープ付) - アキツ軟質CRスポンジ 10°(テープ付) - アキツ軟質CRスポンジ 10°(テープ付) - アキツ

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。

用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)3硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8内容量1枚
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23494537C-4205100100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494546C-4205100200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494555C-4205100300
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494564C-4205100500
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494573C-42051001000
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494582C-4205200100
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494598C-4205200200
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494607C-4205200300
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494616C-4205200500
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494625C-42052001000
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494634C-4205300100
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494643C-4205300200
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494652C-4205300300
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494668C-4205300500
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494677C-42053001000
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494686C-4205500100
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494695C-4205500200
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494704C-4205500300
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494713C-4205500500
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
23494722C-42055001000
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1039:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする