曜日別特売

軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)

軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) - アキツ軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) - アキツ軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) - アキツ
(1件のレビュー)

独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。

厚さ(mm)2硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45内容量1枚
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
全20種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23495937EPT-140100100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
23495946EPT-140100200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
23495955EPT-140100300
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
23495964EPT-140100500
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
23495973EPT-1401001000
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
23495982EPT-140200100
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
23495998EPT-140200200
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496007EPT-140200300
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496016EPT-140200500
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496025EPT-1402001000
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496034EPT-140300100
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496043EPT-140300200
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496052EPT-140300300
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496068EPT-140300500
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496077EPT-1403001000
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496086EPT-140500100
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496095EPT-140500200
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496104EPT-140500300
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496113EPT-140500500
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496122EPT-1405001000
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23495998
2022-05-30
用途: 車のメンテに
サービス業

カーエアコンの冷媒切換板が経年劣化でスポンジがボロボロになり、その代替を探していたところ本製品にたどり着きました。厚みと弾力性は申し分なく、EPDMなので耐久性は問題無いと考えていますが、両面の密着(耐久)度は長期間使用してみないと判らない所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
746:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする