曜日別特売

軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)

軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) - アキツ軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) - アキツ軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) - アキツ
(1件のレビュー)

独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。

厚さ(mm)3硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45内容量1枚
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
全20種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23496138EPT-140100100
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496147EPT-140100200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496156EPT-140100300
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496165EPT-140100500
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496174EPT-1401001000
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496183EPT-140200100
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496192EPT-140200200
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496208EPT-140200300
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496217EPT-140200500
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496226EPT-1402001000
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496235EPT-140300100
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496244EPT-140300200
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496253EPT-140300300
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496262EPT-140300500
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496278EPT-1403001000
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496287EPT-140500100
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496296EPT-140500200
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496305EPT-140500300
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496314EPT-140500500
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496323EPT-1405001000
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23496138
2022-03-26
用途: 車のエアコンユニットに使用
サービス業

エアコンユニット内で使用されている風量切り替え板劣化したため交換したいが、部品廃番で入手不可能のため、自分で修理するために購入した。弾力性や厚みは問題なし。耐久性も材質が30年前から向上しているので十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
666:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする