アキツ
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)
10
硬度
8±5
伸び(%)
180以下
見掛密度(g/cm
3
)
0.12±0.03
引張強度(kPa)
400以下
25%圧縮荷重(kPa)
15~45
内容量
1枚
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
全20種類を絞り込む
幅(mm)
100
200
300
500
長さ(mm)
選択してください
100
200
300
500
1000
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23496533
EPT-140
100
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496542
EPT-140
100
200
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496558
EPT-140
100
300
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496567
EPT-140
100
500
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496576
EPT-140
100
1000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496585
EPT-140
200
100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496594
EPT-140
200
200
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496603
EPT-140
200
300
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496612
EPT-140
200
500
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496628
EPT-140
200
1000
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496637
EPT-140
300
100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496646
EPT-140
300
200
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496655
EPT-140
300
300
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496664
EPT-140
300
500
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496673
EPT-140
300
1000
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496682
EPT-140
500
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496698
EPT-140
500
200
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496707
EPT-140
500
300
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496716
EPT-140
500
500
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23496725
EPT-140
500
1000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長