曜日別特売

軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)

軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) - アキツ軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) - アキツ軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) - アキツ

独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。

厚さ(mm)30硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45内容量1枚
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
全20種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23497337EPT-140100100
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497346EPT-140100200
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497355EPT-140100300
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497364EPT-140100500
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497373EPT-1401001000
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497382EPT-140200100
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497398EPT-140200200
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497407EPT-140200300
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497416EPT-140200500
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497425EPT-1402001000
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497434EPT-140300100
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497443EPT-140300200
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497452EPT-140300300
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497468EPT-140300500
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497477EPT-1403001000
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497486EPT-140500100
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497495EPT-140500200
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497504EPT-140500300
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497513EPT-140500500
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23497522EPT-1405001000
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
865:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする