前澤化成工業
蓋C-AIライト200
(1件のレビュー)
材質
PVC、(シール)PE
色
ライト
呼び径
200
寸法H(mm)
22
規格
塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会
寸法D1(mm)
216
寸法D2(mm)
204
寸法l(mm)
57
寸法H1(mm)
79
寸法D3(mm)
203.1
寸法D4(mm)
200.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23499148
CAIライト200
¥
3,860
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材