前澤化成工業
内蓋CV-R 300
材質
本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム
呼び径(mm)
300
寸法H(mm)
71
寸法A(mm)
110
寸法t(mm)
5
寸法D1(mm)
292
寸法D2(mm)
318
寸法H1(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23499184
CV-R300
300
¥
4,590
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材