前澤化成工業
ビニマス ドロップ(DR)
材質
PVC
使用流体
排水
流れ方向
左右兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23499193
M-DR100-150
150
100
100
2/100
¥
4,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23499202
M-DR100-200
200
100
100
2/100
¥
7,090
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
23499218
M-DR150-200
200
150
150
2/100
¥
12,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材