前澤化成工業
排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB
(1件のレビュー)
材質
本体:PVC
仕様
排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき
タイプ
VU偏芯ブッシング
規格
塩化ビニル管・継手協会
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23499254
M-VUHB100X50
50
50
24
113.8
113.8
¥
611
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
23499263
M-VUHB100X75
50
50
9
113.8
113.8
¥
611
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
23499272
M-VUHB150X100
80
80
21.5
164.7
164.7
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23499288
M-VUHB150X125
80
80
7.4
164.7
164.7
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材