前澤化成工業
雨水マスUMA-90Y150-200
内径(Φmm)
マス:200
口径(Φmm)
管路:150
材質
本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23499342
UMA-90Y150-200
マス:200
管路:150
¥
14,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材