ドラフタースケール

ドラフタースケール - MUTOHドラフタースケール - MUTOH
(2件のレビュー)

メタクリル樹脂系の高精度スケール。
彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。

内容量1セット
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
目盛仕様
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23499735JS-35【スケール】200V×300H×40D×4t1/3×1/5(1セット)S型金具
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40553346JS-12【スケール】200V×300H×40D×4t1/1×1/2(1セット)S型金具
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40553355JS-34【スケール】200V×300H×40D×4t1/3×1/4(1セット)S型金具
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40553364JS-56【スケール】200V×300H×40D×4t1/5×1/6(1セット)S型金具
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40553389JL-12【スケール】250V×400H×50D×5t1/1×1/2(1セット)L型金具
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40553398JL-34【スケール】250V×400H×50D×5t1/3×1/4(1セット)L型金具
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40553407JL-35【スケール】250V×400H×50D×5t1/3×1/5(1セット)L型金具
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40553416JL-56【スケール】250V×400H×50D×5t1/5×1/6(1セット)L型金具
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40553425JL-255【スケール】250V×400H×50D×5t1/2.5×1/5(1セット)L型金具
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40553434JC-12【スケール】300V×500H×50D×5t1/1×1/2(1セット)L型金具
20,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月下旬
40553373JS-255【スケール】200V×300H×40D×4t1/2.5×1/5(1セット)S型金具
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40553416
2021-03-12
用途: 設計

この大きさのものをずっと探していたのと安価で納期が早かったので助かりました。

対象商品 : 23499735
2019-04-22
用途: 住宅の構造設計時のスケッチ作業に
柊 設計工房

十数年使用したものが破損したので再購入です。現在はプランニングもPCやCADによる
方も多いと思いますが、私のように紙面上で考えをまとめる人も少数かもしれませんが居るでしょう。
私自身スケッチやプランニング以外はCADにて仕事を行っていますが、考えをまとめる段階では
ドラフターはまだまだ現役の相棒です。どうぞメーカーさんは製造中止などせずに、頑張って
いただきたいと願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

透写台の特長とサイズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/165/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする