曜日別特売

KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】

KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 - ベンKY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 - ベンKY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 - ベンKY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 - ベン

ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。

形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
端接続
材質(本体)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23500426KY4-G215JIS RcねじFC鋳鉄1/2
6,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
23500435KY4-G220JIS RcねじFC鋳鉄3/4
7,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
23500444KY4-G225JIS RcねじFC鋳鉄1
10,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
23500453KY4-G232JIS RcねじFC鋳鉄1 1/4
11,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
23500462KY4-G240JIS RcねじFC鋳鉄1 1/2
16,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
23500478KY4-G250JIS RcねじFC鋳鉄2
22,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
23500487KY4-G265JIS RcねじFC鋳鉄2 1/2
33,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする