ベン
KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
仕様
汎用品
形状
Y形
流体温度(℃)
184以下
ハンドル形状
なし
適合流体
蒸気・気体・液体
適合圧力(MPa)
1.0以下
材質(網)
SUS
網目
60メッシュ
バルブ種類
ストレーナ
内容量
1個
全13種類を絞り込む
材質
(フタ)C3771B
(フタ)FC
寸法L(mm)
選択してください
125
140
160
180
190
220
270
315
370
450
510
620
760
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
端接続
材質(本体)
材質
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23500496
KY6-G2
JIS 10K RFフランジ
FC鋳鉄
(フタ)FC
32
370
¥
84,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23500505
KY6-G2
JIS 10K RFフランジ
FC鋳鉄
(フタ)C3771B
3
140
¥
14,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
23500514
KY6-G2
JIS 10K RFフランジ
FC鋳鉄
(フタ)C3771B
4
160
¥
20,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
23500523
KY6-G2
JIS 10K RFフランジ
FC鋳鉄
(フタ)C3771B
5.5
180
¥
24,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
23500532
KY6-G2
JIS 10K RFフランジ
FC鋳鉄
(フタ)C3771B
6.5
190
¥
28,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
23500548
KY6-G2
JIS 10K RFフランジ
FC鋳鉄
(フタ)FC
9
220
¥
33,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
23500557
KY6-G2
JIS 10K RFフランジ
FC鋳鉄
(フタ)FC
13
270
¥
45,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
23500566
KY6-G2
JIS 10K RFフランジ
FC鋳鉄
(フタ)FC
20
315
¥
55,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52667169
KY6-G2
JIS 10K RFフランジ
FC鋳鉄
(フタ)C3771B
2
125
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52667178
KY6-G2
JIS 10K RFフランジ
FC鋳鉄
(フタ)FC
55
450
¥
119,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52667187
KY6-G2
JIS 10K RFフランジ
FC鋳鉄
(フタ)FC
75
510
¥
185,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52667196
KY6-G2
JIS 10K RFフランジ
FC鋳鉄
(フタ)FC
130
620
¥
426,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52667205
KY6-G2
JIS 10K RFフランジ
FC鋳鉄
(フタ)FC
220
760
¥
789,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材