ベン
WHA1N-F ショックレス 新基準適合 水撃防止器【集合・高層・戸建住宅】
スリム設計で狭い場所でも施工が容易。
水平、垂直取付自由です。
適合流体
水道水・温水
材質
(アダプタ)C3771、(パイプ)C1220T
流体温度(℃)
5~90
取付姿勢
水平・垂直自由
仕様
適合流速:3m/s以下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(kg)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23501476
WHA1N-F
120
31.8
0.26
1/2
¥
12,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
23501485
WHA1N-F
150
31.8
0.28
3/4
¥
14,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
52667449
WHA1N-F
175
41.3
0.52
1
¥
35,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください