伊藤鉄工
IML・NY-Ⅱ・IML-G 45L 45°エルボ (共用本体)
材質
FC
形状
45°エルボ
種類
排水鋼管用可とう継手
使用流体
水
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
中心から端面までの距離 A(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23514462
I-45L-H
100
4
68
(管つき当たり部~中心部)35
¥
7,180
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514478
I-45L-H
125
5
79
(管つき当たり部~中心部)43
¥
14,390
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514487
I-45L-H
150
6
89
(管つき当たり部~中心部)50
¥
18,730
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514496
I-45L-H
50
2
42
(管つき当たり部~中心部)20
¥
2,960
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514505
I-45L-H
65
2・1/2
36
(管つき当たり部~中心部)17
¥
4,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514514
I-45L-H
80
3
56
(管つき当たり部~中心部)28
¥
6,570
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材