IML・NY-Ⅱ・IML-G 90L 90°エルボ (共用本体)

IML・NY-Ⅱ・IML-G 90L  90°エルボ (共用本体) - 伊藤鉄工
材質FC形状90°エルボ種類排水鋼管用可とう継手使用流体内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
中心から端面までの距離 A(mm)
中心から端面までの距離 B(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23514523I-90L-H10049999(管つき当たり部~中心部)66(管つき当たり部~中心部)71
8,310
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514532I-90L-H1506135135(管つき当たり部~中心部)96(管つき当たり部~中心部)96
22,360
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514548I-90L-H401・1/24949(管つき当たり部~中心部)30(管つき当たり部~中心部)30
2,330
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514557I-90L-H5025858(管つき当たり部~中心部)36(管つき当たり部~中心部)36
3,170
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514566I-90L-H652・1/27070(管つき当たり部~中心部)45(管つき当たり部~中心部)45
4,630
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514575I-90L-H8038080(管つき当たり部~中心部)52(管つき当たり部~中心部)52
6,870
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする