IML・NY-Ⅱ・IML-G 90LL 90°大曲エルボ (共用本体)

IML・NY-Ⅱ・IML-G 90LL  90°大曲エルボ (共用本体) - 伊藤鉄工
材質FC形状90°大曲りエルボ種類排水鋼管用可とう継手使用流体内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
中心から端面までの距離 A(mm)
中心から端面までの距離 B(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23514584I-90LL-H1004132132(管つき当たり部~中心部)99(管つき当たり部~中心部)99
9,840
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514593I-90LL-H1255158158(管つき当たり部~中心部)122(管つき当たり部~中心部)122
19,130
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514602I-90LL-H125×1005×4158158(管つき当たり部~中心部)122(管つき当たり部~中心部)125
16,240
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514618I-90LL-H1506182182(管つき当たり部~中心部)143(管つき当たり部~中心部)143
27,460
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514627I-90LL-H401・1/26363(管つき当たり部~中心部)44(管つき当たり部~中心部)44
2,560
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514636I-90LL-H5027676(管つき当たり部~中心部)54(管つき当たり部~中心部)54
3,570
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514645I-90LL-H652・1/29292(管つき当たり部~中心部)67(管つき当たり部~中心部)67
5,610
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514654I-90LL-H803106106(管つき当たり部~中心部)78(管つき当たり部~中心部)78
7,360
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする