IML・NY-Ⅱ・IML-G COS-T 満水試験用掃除口付ソケット (共用本体)

IML・NY-Ⅱ・IML-G COS-T 満水試験用掃除口付ソケット (共用本体) - 伊藤鉄工
材質FC形状ソケット種類排水鋼管用可とう継手使用流体内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
中心から端面までの距離 A(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23514663I-COS-T-H1004168(管つき当たり部~中心部)102
44,160
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514672I-COS-T-H1255196124
65,110
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514688I-COS-T-H1506230152
75,680
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする