伊藤鉄工
IML-G2 グリップセット(圧送排水用) (一口一面用)【新型】
ネジ加工が不要で施工性に優れています。
管のすっぽ抜けを防止します。
可とう性があり耐震性に優れます。
雨水排水の脱管防止にも最適です。
ボルトは溶融亜鉛メッキもご用意できます。
材質
(フランジ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(パッキン)EPDM、(鋼球・本体側ボルト・本体側ナット)SWCH鉄、(本体側ボルト・ナット)三価クロムメッキ、(グリップ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(グリップ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(グリップ側ボルト・ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ、(スプリングワッシャー)SWRH62B/三価クロムメッキ、(ワッシャー)SS400鉄/三価クロムメッキ
内容量
1個
注意
※COS-T、COS、その他の特殊本体はポンプアップには使えません。
※塩化ビニル管で使用しないでください。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
50
65
80
100
125
150
200
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法h3(mm)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法w1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23514758
I-IML-G2
100
4
225
117.4
114.6
M12
M10
51.4
(継手間距離)159
55
90
12
152
27
21
¥
14,340
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514767
I-IML-G2
125
5
257
143.3
143.3
M14
M12
57.8
(継手間距離)185
65
105
16
181
30
23
¥
20,590
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514776
I-IML-G2
150
6
263
168.4
168.4
M14
M12
63.8
(継手間距離)185
65
105
16
210
30
27
¥
24,420
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514785
I-IML-G2
200
8
317
219.3
216.6
M16
M14
82.7
(継手間距離)221
70
120
24
266
33
32
¥
44,450
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514794
I-IML-G2
50
2
155
62.5
60.8
M8
M8
35.3
(継手間距離)111
40
65
10
90
18
14.6
¥
8,130
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514803
I-IML-G2
65
2・1/2
165
79.2
76.6
M10
M8
42.7
(継手間距離)115
50
70
10
107
20
16.5
¥
10,350
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514812
I-IML-G2
80
3
199
91.7
89.4
M12
M10
44.9
(継手間距離)143
55
80
12
126
23
18.5
¥
12,140
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材