IML-J2 フランジ セット(通常用) (1口)【新型】

IML-J2 フランジ セット(通常用) (1口)【新型】 - 伊藤鉄工

接続部のたわみの限界は±3°です。
管のすっぽ抜けを防止します。
引抜阻止力が高く耐震性に優れます。

材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(パッキン)EPDM,(鋼球・ボルト・六角ナット)SWCH鉄、(ボルト・六角ナット)三価クロムメッキ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法d(mm)
寸法H(mm)
寸法h1(mm)
寸法h3(mm)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
寸法N(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
寸法w1(mm)
寸法W2(mm)
長さA(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50543983IML-J232-44.643M84.21331.440-80.653.8-13.8-
1,340
949
1,044(税込)
翌々日出荷
50543999IML-J240-50.548.9M84.21334.740-80.653.8-13.8-
1,340
949
1,044(税込)
翌々日出荷
23514864I-IML-J250262.560.8M84.214.639.850(継手間距離)81100.654.12213.8(短管)125
1,660
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514873I-IML-J2652・1/279.276.6M84.216.545.250(継手間距離)79100.654.32213.8(短管)129
2,180
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514882I-IML-J280391.789.4M10518.548.460(継手間距離)97120.74.32817.8(短管)153
2,970
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514828I-IML-J21004117.4114.6M1052156.960(継手間距離)105120.74.52817.8(短管)171
3,720
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514837I-IML-J21255143.3140.1M1262361.370(継手間距離)125160.74.83220.8(短管)197
6,080
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514846I-IML-J21506168.4165.5M1262768.370(継手間距離)125160.853220.8(短管)203
7,860
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
23514855I-IML-J22008220216.6M1473282.780(継手間距離)155240.85.43823.8(短管)251
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
50544008IML-J2250-271.2267.7M1683211085-300.85.4-25.8-
48,460
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする