NYⅡ フランジ セット (1口)

NYⅡ フランジ セット (1口) - 伊藤鉄工
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(ロックパッキン)SBR、(ボルト・六角ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ寸法d(mm)M8寸法H(mm)4.2寸法L(mm)50寸法w1(mm)22寸法W2(mm)13.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l1(mm)
長さA(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23515083I-NY2-J5026360.591315.5(継手間距離)81(短管)125
1,660
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515092I-NY2-J652・1/27976.39.51418(継手間距離)(短管)
2,180
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする