伊藤鉄工
IML・NY-Ⅱ・IML-G S ソケット (共用本体)
寸法A(mm)
(管つき当たり部~中心部)
材質
FC
形状
ソケット
種類
排水鋼管用可とう継手
使用流体
水
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23515108
I-S-H
100
4
¥
6,390
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515117
I-S-H
100×80
-
¥
6,670
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515126
I-S-H
125
5
¥
12,220
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515135
I-S-H
150
6
¥
15,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515144
I-S-H
50
2
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515153
I-S-H
65
2・1/2
¥
4,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515162
I-S-H
80
3
¥
5,140
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材