伊藤鉄工
IML・NY-Ⅱ・IML-G ST 90°Y (共用本体)
材質
FC
形状
90°Y
種類
排水鋼管用可とう継手
使用流体
水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
中心から端面までの距離 A(mm)
中心から端面までの距離 B(mm)
中心から端面までの距離 C(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23515178
I-ST-H
65
2・1/2
92
64
91
(管つき当たり部~中心部)67
(管つき当たり部~中心部)39
(管つき当たり部~中心部)66
¥
7,220
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
23515187
I-ST-H
80
3
106
74
104
(管つき当たり部~中心部)78
(管つき当たり部~中心部)46
(管つき当たり部~中心部)76
¥
9,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材