伊藤鉄工
IML・NY-Ⅱ・IML-G TY 90°大曲りY (共用本体)
材質
FC
形状
90°大曲りY
種類
排水鋼管用可とう継手
使用流体
水
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
中心から端面までの距離 A(mm)
中心から端面までの距離 B(mm)
中心から端面までの距離 C(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23515293
I-TY-H
100
4
200
72
198
(管つき当たり部~中心部)167
(管つき当たり部~中心部)39
(管つき当たり部~中心部)165
¥
16,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515302
I-TY-H
100×50
4×2
135
42
149
(管つき当たり部~中心部)102
(管つき当たり部~中心部)9
(管つき当たり部~中心部)127
¥
10,820
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515318
I-TY-H
100×65
4×2・1/2
155
51
164
(管つき当たり部~中心部)122
(管つき当たり部~中心部)18
(管つき当たり部~中心部)139
¥
12,520
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515327
I-TY-H
100×80
4×3
168
58
173
(管つき当たり部~中心部)135
(管つき当たり部~中心部)25
(管つき当たり部~中心部)145
¥
14,440
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515336
I-TY-H
150
6
279
105
276
(管つき当たり部~中心部)240
(管つき当たり部~中心部)66
(管つき当たり部~中心部)237
¥
50,910
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515345
I-TY-H
50
2
115
42
114
(管つき当たり部~中心部)93
(管つき当たり部~中心部)20
(管つき当たり部~中心部)92
¥
5,830
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515354
I-TY-H
65
2・1/2
140
51
139
(管つき当たり部~中心部)115
(管つき当たり部~中心部)26
(管つき当たり部~中心部)114
¥
8,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515363
I-TY-H
80
3
160
58
158
(管つき当たり部~中心部)132
(管つき当たり部~中心部)30
(管つき当たり部~中心部)130
¥
11,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材