伊藤鉄工
IML・NY-Ⅱ・IML-G Y 45°Y (共用本体)
材質
FC
形状
45°Y
種類
排水鋼管用可とう継手
使用流体
水
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(mm)
中心から端面までの距離 A(mm)
中心から端面までの距離 B(mm)
中心から端面までの距離 C(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23515372
I-Y-H
100
4
68
184
184
(管つき当たり部~中心部)35
151
151
¥
14,350
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515388
I-Y-H
50
2
42
108
108
(管つき当たり部~中心部)20
86
86
¥
5,330
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515397
I-Y-H
65
2・1/2
50
130
130
(管つき当たり部~中心部)25
105
105
¥
7,980
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515406
I-Y-H
80
3
56
151
151
(管つき当たり部~中心部)28
123
123
¥
10,690
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515415
I-Y-H
80×50
3×2
34
125
132
(管つき当たり部~中心部)6
97
110
¥
8,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材