曜日別特売

BFコネクタ (増圧給水専用・日水協認証品・SUS304-10KF)

BFコネクタ (増圧給水専用・日水協認証品・SUS304-10KF) - TOZEN(トーゼン)

給水一次側に
省スペースに対応
環境に優しい
優れた耐劣化性
優れた耐久性
屈曲疲労に強い

材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)5内容量1個
注意
※各変位は許容変位量の範囲でご使用ください。
※取付時寸法許容位量は許容変位量に含みます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2351291325A25-20~80
40,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2351292232A32-20~80
58,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
2351293840A40-20~80
60,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
2351294750A50-20~80
72,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
2351295665A65-20~80
95,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
2351296580A80-20~80
106,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23512974100A100-20~80
119,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする