曜日別特売

VILLAGE VDデスク 3段ワゴン

VILLAGE VDデスク 3段ワゴン - オカムラ(岡村製作所)
(2件のレビュー)

引出し全てが一度に施錠できるオールロック式。錠は上下がない両刃タイプ採用で、鍵穴の上下を確認することなくスムーズに開閉できます。樹脂製の正面板は、ほこりが付きにくい帯電防止剤入り。
大きく引き出せ、下段にA4ファイルボックス5個収納可能。整理しやすい仕切板付き。
内容物の重さで、引出しが手前に傾かないように転倒防止ローラーを設けています。
手軽に移動できるように手の入りやすい大型の把手を設けています。ワゴンにも、全段飛び出し防止のラッチ付きで、安全性を図っています。

材質
(天板・正面板)ABS樹脂
(本体)スチール・メラミン焼付塗装Z924
仕様オールロック錠、転倒防止キャスター付高さ(mm)605奥行(mm)580間口(mm)394段数3段キャスターあり最大積載量(kg)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×580×605施錠あり(オールロック)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235124668VD03W-MJ59ホワイト394×580×6053段2320
53,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 事務所のデーター処理用
昌栄化学株式会社卸売・小売業

キャスターが付いている為、非常に使い勝手が良いですね。

対象商品 : 23512466
2024-09-12
用途: 袖机
サービス業

作りがしっかりしていて安定感がある。引き出しが開けやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする