曜日別特売

VILLAGE VS収納 2枚引違い収納

VILLAGE VS収納 2枚引違い収納 - オカムラ(岡村製作所)VILLAGE VS収納 2枚引違い収納 - オカムラ(岡村製作所)

書類や資料の保管から検索性の高さまで、情報を効率よく活用する基本性能に加え、安全性を重視し、数々の機能を採用。地震対策にも配慮しています。
組み立てや解体ができるノックダウン構造なので、搬入や廃棄時にも便利です。

最大積載量(kg)50ホワイト設置形態上置き・下置き両用仕様錠付種類引違い色(扉)ホワイト内容量1台
注意
※下置きにする場合はベースが必要です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
仕様
棚段数
色(本体)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235124848VS16W-ZC24800×400×1050錠付3段ありホワイト(本体・扉)スチール/粉体塗装
(把手)ABS樹脂
58,920
41,980
46,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
235125028VS76W-ZC24800×400×750錠付2段ラッチホワイト(本体・扉)スチール/粉体塗装
(把手)ABS樹脂
50,500
34,980
38,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
235124758VS16W-Z924800×400×1050錠付3段ありシルバー(本体)スチール/メラミン焼付塗装
(扉)スチール/粉体塗装
(把手)ABS樹脂
53,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
235124938VS76W-Z924800×400×750錠付2段ラッチシルバー(本体)スチール/メラミン焼付塗装
(扉)スチール/粉体塗装
(把手)ABS樹脂
45,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする