曜日別特売

VILLAGE VC33チェア

VILLAGE VC33チェア - オカムラ(岡村製作所)
(2件のレビュー)

レザーの質感とスタイリッシュなデザインが、ゆったりした心地よさを実現。
背と座が連動して傾き、背によりかかっても座前縁部が持ち上がらず、大腿部を圧迫しないリラックス性の高い機構です。背は4段階で固定できます。
ガススプリングにより座面の高さを簡単に調節できます。(調節高55mmストローク)
ロッキング時の背もたれの反発力の好みや体格に合わせて調節し、適切な背当サポートを実現します。
ロッキング範囲の中の4段階のポイントでの固定ができ、静的な安定姿勢の実現を支援します。

材質(脚)アルミダイキャスト、(肘)アルミダイキャスト、(張材)本革・ウレタンレザー、(クッション)ウレタンフォーム、(キャスター)ナイロン双輪キャスター幅(mm)640質量(kg)25.6高さ(mm)1160~1215種類オフィスチェア奥行(mm)665肘掛あり座高(mm)460~515ヘッドレストあり内容量1脚
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235125368VC33A-PC24ブラック1160~1215460~515530×46525.6
84,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
235125458VC33A-PC25ブラウン1160~1215460~515530×46525.6
84,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23512545
2023-08-29
用途: パソコン 事務作業
製造業

一部合皮ですが、基本本革なので痛みが無く座りやすいのでとても良いです
2脚目購入しました
コスパの良い椅子だと思います

対象商品 : 23512536
2022-12-01
用途: 事務所用
株式会社オーシャンパール卸売・小売業

いろんなサイドを調べましたが、ここが一番安く、しかも配送が早いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする