曜日別特売

ローキャスター ボン

ローキャスター ボン - ルネセイコウローキャスター ボン - ルネセイコウローキャスター ボン - ルネセイコウローキャスター ボン - ルネセイコウローキャスター ボン - ルネセイコウローキャスター ボン - ルネセイコウローキャスター ボン - ルネセイコウローキャスター ボン - ルネセイコウ
(2件のレビュー)

低座位置での作業を快適に行うことを考えて製造されたローキャスターボンは脚部キャスター基部にハネつきキャップ方式を採用し、末永くご使用していただけるようよう設計されております。

材質塩ビ・スチールパイプ・スチールプレート幅(mm)320質量(kg)2高さ(mm)255種類作業用イス奥行(mm)320耐荷重(kg)100キャスターありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキング再生紙使用マーク適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23514417LCS-255/01ブラック320×320×2552
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23549155LCS-255/02ホワイト/ブラック320×320×2552
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23549164LCS-255/03レッド/ブラック320×320×2552
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23549173LCS-255A/01ブラック/シルバー320×320×2552
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23549182LCS-255A/02ホワイト/シルバー320×320×2552
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23549198LCS-255A/03レッド/シルバー320×320×2552
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23549182
2018-12-12
用途: 腰掛けて座り作業で少しスライドしたいとき
医療・福祉・介護関連業

少し値段が高いかな、でも動くので便利。低い台なのでちょうどよかっつた。

1が参考にしています
対象商品 : 23549198
2016-10-12
用途: 自転車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

商品には満足ですが、宛名の名字が間違って住所の県名になっていました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーへ、宛名の名字が住所の県名になっていたとのことで
今後、このようなことがないよう厳重注意させて頂きました。
ご迷惑をお掛けして大変申し訳ございませんでした。
今後ともMonotaROをよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする