かさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640

かさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640 テクノテック かさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640 テクノテック

ガードがついて安心・見た目もスッキリ。ガードがつくことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。
ガードが付くことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。
もしもの水漏れもすぐに発見ができます。
ガードを装着することにより防水パンの中にペットや幼児の手の浸入を防ぎます。
ご使用環境に合わせてガードの個数を調整することが出来ます。
台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120 仕様排水口位置:中央(C) 材質PP 質量(kg)約3.2 有効内寸(mm)W609×D609 耐荷重(kg)200 勾配(排水)X=1/90、Y=1/60 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120 内容量1個
注意
※排水トラップは別売りです。
※画像内の高さ調節パーツは付属していません。
※本商品につきまして ガード は別売となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TPW640-NW 22651423
TPW640-NW 22651423
22651423 TPW640-NW ニューホワイト
19,700
8,998
9,898 (税込)
8日以内出荷

返品不可
TPW640 22651432
TPW640 22651432
22651432 TPW640 アイボリーホワイト
19,700
8,998
9,898 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする