東亜高級継手バルブ製造
Dg 90° L 90°エルボ
形状
90°エルボ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び
選択してください
1 1/4B
1 1/2B
2 1/2B
2B
3B
4B
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23515957
100A
4B
99
66
66
¥
19,030
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23515966
32A
1 1/4B
44
26
26
¥
3,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515975
40A
1 1/2B
49
30
30
¥
3,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515984
50A
2B
58
36
36
¥
4,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23515993
65A
2 1/2B
70
45
45
¥
6,980
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23516002
80A
3B
80
52
52
¥
10,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材